アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22206984
品番
AH007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
検出磁極:両用、磁気感度:4.5〜6mT
材質
(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付
付属止めねじ 0.06N・m
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
角
表示灯
無
センサ形状
角型