曜日別特売
AH008RN 磁気近接センサ アサ電子工業 22207018

AH008RN 磁気近接センサ アサ電子工業 22207018
AH008RN 磁気近接センサ アサ電子工業 22207018

磁気近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様検出磁極:N極、磁気感度:4.5~6mT注文コード22207018品番AH008RN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様検出磁極:N極、磁気感度:4.5~6mT材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色溝の形SMCミゾセンサ形状角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする