磁気近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT 動作OFF→ON 注文コード22207072 品番AH009S-BD45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・動作32種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT 材質(ケース)亜鉛ダイカスト 取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m 保護構造IP67相当 電源電圧(V)DC12〜24 ヘッド形状 出力電流(mA)80 表示灯赤色 動作OFF→ON センサ形状角型
注意
※AH009 シリーズは磁気近接センサと共用のため品番指定が逆になります。例えばAH009-S( 検出面上側でS 極検知) は下面でN 極検知として使用してください。逆にAH009-N を下面でS 極検知として使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする