180×50極細目 スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ 22211123

 

180×50極細目 スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ 22211123
180×50極細目 スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ 22211123
180×50極細目 スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ 22211123
180×50極細目 スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ 22211123
モノタロウ

スポンジバフ Φ180 極細目

(139件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
厚さ(mm)50
内容量1個注文コード22211123品番180×50極細目
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。

用途磨き用外径(Φmm)180厚さ(mm)50タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でスポンジが傷みやすくなります。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 車磨き用

とても綺麗に仕上がります。
値段以上の仕事をしてくれます。
皆さんも是非使用してみてください。

2025-06-20
用途: 中古購入の作業車、ボディのリフレッシュ
建設業・工事業

別途購入のコンパウンドとの併用(作業機はマキタ)で中古車のボディ、クリアのクスミ除去が出来、満足。

対象商品 : 22211123
2025-06-18
用途: 磨き作業
ロックアップ自動車・二輪車・自転車関連業

最終の艶出し作業に使っています。目が細かいので、調子よく磨き作業が、できています。

1が参考にしています
対象商品 : 35133271
2023-06-15
用途: 車磨き

コシもあり、バフ目もなく、とても使いやすいバフと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22211123
2023-05-15
用途: ワックスがけなど
コスモソリューションサービス業

大きめのスポンジバフです。ワックスがけ用に丁度良いです。

対象商品 : 22211123
2023-04-07
用途: コーティング前の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブランドの品物と、なんらかわりなく使用できました。

対象商品 : 22211123
2022-11-28
用途: ボディー
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

ボディーに目も残りにくく使いやすい商品です。
価格も最高なので問題無しです。

対象商品 : 22211123
2022-03-27
用途: 自家用車のメンテナンス
運輸・通信業

冬の間の汚れが塗面に蓄積していたため、ポリッシャー研磨用に買いました。
とても使いやすいです。
他のショッピングサイトでもいくつか買いましたが、モノタロウの物が一番使いやすかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品より粗いタイプの商品を教えてください。
回答:
下記にてご案内いたします。
モノタロウ
スポンジバフ 細目
https://www.monotaro.com/g/00262131/
モノタロウ
スポンジバフ 中目
https://www.monotaro.com/g/00260799/
2021-06-16
質問:
極細目、細目、中目とありますが粗さの表示を数字等でわかりやすく教えてください。
回答:
数字的なデーターはございません。
1が参考にしています
2021-06-16
質問:
スポンジバフとなっておりますが、ウレタンバフのことでしょうか。
回答:
弊社ではスポンジバフとウレタンバフを区別しておりません。したがってスポンジバフ=ウレタンバフとなります。
2が参考にしています
2021-06-16

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする