金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の カゴ台車
金沢車輌の 標準タイプ
カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22212042
品番
SH-29S-D+Shelf
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!
耐荷重(kg)
500、(中間棚)100
間口(mm)外寸/内寸
850/790
奥行(mm)外寸/内寸
650/595
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1470
車輪径(Φmm)
150
表面処理
焼付塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
使用キャスター
自在×4個(内2個はストッパー付)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
790×595×1470
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700