金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の カゴ台車
金沢車輌の カゴ台車オプション
カゴ台車用スチール中間棚
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22212103
品番
SH-29S-F-shelf
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)
100
仕様
サイドフック固定式
適合
1000×800
材質
スチール焼付塗装
寸法(mm)
ツメ含む:930×715mm ツメ含まず:830×715
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600