観音扉付カゴ台車(スチール底板)

(1件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22212146 品番 SH-29T-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

L型折畳み収納可能
観音扉付きで荷物のこぼれ落ちを防ぎます!
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚を取付可能!

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸800/740 高さ(mm)外寸/内寸1700/1470 車輪径(Φmm)150 使用キャスター自在×4個(内2個はストッパー付) 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 表面処理焼付塗装 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1470
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22212137
2021-12-21
用途:
台車の保管場所
ケイプラス株式会社 様 (製造業)

扉を上げてロックを外しますが、ロックを外すために上げる距離が長い(高い)のでもう少し短い(低い)方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする