曜日別特売
ハンドバリア#40 グリップ手袋 ハンドバリア#40 シモン 22212216

グリップ手袋 ハンドバリア#40

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード22212216品番ハンドバリア#40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。
袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。

サイズLL材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ質量(g)55入数(双)1加工甲部ポリエステルメッシュ機能通気性・透湿性全長(cm)23中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)20.5手の平幅(cm)10.25材質(甲)ポリエステルメッシュ材質(掌側)ポリウレタン合成皮革材質(袖口)パイルゴムマジック止め式メーカー商品コード4142443アテ有無アテ無袖口仕様パイルゴムマジック止め式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212207
2017-02-15
用途: 狩猟の時

ゴムの部分が滑らず、適度に柔らかいので使いやすいです。洗濯しても傷みません。しかし、トゲは手に刺さりますし、狩猟期間は手が寒いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする