グリップ手袋 ハンドバリア#50

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 22212234 品番 ハンドバリア#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。
袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。

サイズL トラスコ品番757-0236 材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ 質量(g)52 入数(双)1 加工甲部ポリエステルメッシュ 機能通気性・透湿性 全長(cm)22 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 材質(甲)ポリエステルメッシュ 材質(掌側)ポリウレタン合成皮革 材質(袖口)パイルゴムマジック止め式 メーカー商品コード4142446 アテ有無アテ無 袖口仕様パイルゴムマジック止め式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
オートバイ用
農・林・水産業

夏季のバイク用グローブとして購入しました。
普段はバイク用グローブはXLですがこちらは最大サイズのLLでも少し小さいかと思いましたが使用してみるとストレッチも効いてて窮屈という事もなく、問題なく使え、又グリップも良く使用感は良好です。
シモンのハンドバリアシリーズは他にも40や60といったシリーズがありますがカラーが違うのみで仕様は全く同じで好みで選べます。
私は航空自衛隊迷彩のこちらを選びましたが海上自衛隊や陸上自衛隊の迷彩カラーも良さげで色違いで次回は購入してみようと思います。

対象商品:
22212243
2020-11-06
用途:
バイク乗り
不動産業

通勤で肌寒くなってきたので使ってます。
バイク用品店で売ってるの高過ぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする