シモン
シモンの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
グリップ手袋 ハンドバリア#60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
22212277
品番
ハンドバリア#60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。
袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
サイズ
LL
材質
ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ
質量(g)
55
入数(双)
1
加工
甲部ポリエステルメッシュ
機能
通気性・透湿性
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
20.5
手の平幅(cm)
10.25
材質(甲)
ポリエステルメッシュ
材質(掌側)
ポリウレタン合成皮革
材質(袖口)
パイルゴムマジック止め式
メーカー商品コード
4142456
アテ有無
アテ無
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式