曜日別特売
Φ80-細目 スポンジバフ Φ80 モノタロウ 22212304

Φ80-細目 スポンジバフ Φ80 モノタロウ 22212304
Φ80-細目 スポンジバフ Φ80 モノタロウ 22212304
モノタロウ

スポンジバフ Φ80

(48件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプ細目
内容量1個注文コード22212304品番Φ80-細目
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
外径(Φmm)80厚さ(mm)20タイプ細目取付け方法マジック式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でスポンジが傷みやすくなります。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 車の磨きに
不動産業

ピッチクリーナと併用して使用しております。キレイになりますよ!

対象商品 : 22212313
2025-06-20
用途: ヘッドライト研磨

くすんだ樹脂製ヘッドライトの最終研磨で使いました。

対象商品 : 22212304
2024-05-25
用途: CDの研磨
リサイクルMTKサービス業

CD研磨機のバフがあまりにも高額な為、代用できるか
購入しました。大きさ感じ良さそうです。
研磨剤も普通の金属磨きもしくは歯磨き粉で試してみます。

対象商品 : 22212313
2023-12-19
用途: 車のポリッシャーに
サービス業

車のバンパーやピラー部のポリッシャーにはこのサイズが最適で重宝しております。

対象商品 : 22212313
2023-06-15
用途: 狭い場所のポリッシングに
有限会社 柴藤自動車

ちょっと質感がちゃっちぃかなとも思いますが、このサイズであればさほどの負荷もかかりませんから問題はないのかなと。
耐久性はあまりなさそうですが、価格が安いですから黙って新しいものを購入すればいいだけですし。

1が参考にしています
対象商品 : 22212295
2023-07-11
用途: ヘッドライトカバーの仕上げ磨き時
建設業・工事業

充電ドリルに取付、市販の液剤をつけて仕上げ磨きに使ったところ、楽に研磨できました。

2が参考にしています
対象商品 : 22212295
2023-05-15
用途: ワックスがけなど
コスモソリューションサービス業

普通のスポンジです。ワックスがけに使用したり、コンパウンドをつけてガラスのウロコ取りなどに使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 22212313
2023-04-01
用途: バイクのシールド研磨
不動産業

バイクシールド研磨の最終仕上げに使用しました。値段的にも使用感的にも全く問題なく次回もリピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする