JET INOUE(ジェットイノウエ)
スーパーグレートタイプバンパー 大型車用 600H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
22213607
品番
510416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途
ボディパーツ
付属品
樹脂製ガーニッシュ、コンビネーションランプ
適合
【取付ステー品番】510807:日野 大型プロフィア (H4.7~H15.10)//いすゞ大型 810/ギガダンプ (S58.10~H22.4) 、510806:ふそう 大型超低 PM スーパーグレード (H8.6~H17.7)/ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)
材質
スチール
幅(mm)
2400
色
クロームメッキ
高さ(mm)
600
表面
クロームメッキ
適合車種
大型車用
関連資料:
バンパーステー適合表(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スーパーグレートH8,6~H17,7にはボルトオンで取付出来ます。
※超低PMスーパーグレートH17,8~19,3には別途取付ステー510806が必要です。
※適合年式内でもハイキャブ車等には取付できません。
別途(510806)のステーを使用して取付してください。
※バンパーの高さはセンターにて計測しています。
※左右のバンパープロテクターは取付出来ません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取付けには加工が必要な場合がございますので予めご了承下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません