JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
プロフィアタイプバンパー 大型車用 480H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22213634
品番
501005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
日野大型プロフィア(H4.7〜H12.3)にはボルトオンで取付できます。
用途
ボディパーツ
付属品
樹脂ガーニッシュセット、フォグランプセット
適合
【取付ステー】501088/510861/510826、【ウィンカーランプ】526001
材質
スチール
幅(mm)
2390
色
クロームメッキ
高さ(mm)
480
適合車種
UD大型ビックサム(H2.1〜H17.3)/ふそう4tグレート(S58.9〜H8.5)/いすゞ大型810・ギガダンプ(S58.10〜H22.4)/いすゞ4tフォワード320/342ワイド車(H6.2〜H19.6)/日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4〜15.10)
関連資料:
バンパーステー適合表(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プロフィアH4.7〜H12.3にはボルトオンで取付出来ますが、他車種への取り付けの場合は別途取付ステーが必要になります。また、取付ステーの設定がない場合、取付不可となります。
※純正メッキ塗料色とは異なります。
※振れ留め対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません