NEWプロフィア専用フロントバンパー 600H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22213652 品番510467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

精悍なフォルムの大型サイズ

用途ボディパーツ 付属品樹脂ガーニッシュセット、巻き込み防止車輌用サブステー 適合日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4) 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 幅(mm)2380 高さ(mm)600 適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※可倒式ステップ装着車にも取付可能です。
※巻き込み防止取付車輌にも取付可能です。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする