JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
スーパーグレートタイプバンパー 4tワイド車用 480H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22213677
品番
510412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
適合
【取付ステー品番】510811:いすゞフォワード320/342(H6.2〜H19.6)
510812:ふそうフルコンファイターNEWファイター(H4.8〜H17.10)
510813:日野クルージングレンジャーライジングレンジャー(H1.8〜H11.4)
510814:UDファインコンドル(H5.1〜H22.10)
510815:日野スパースレンジャー(H11.5〜H13.12)
510829:いすゞ07フォワード(H19.7〜)
用途
ボディパーツ
付属品
樹脂製ガーニッシュセット、コンビネーションランプ
材質
スチール
幅(mm)
2300
色
クロームメッキ
高さ(mm)
480
表面
クロームメッキ
適合車種
4tワイド専用
関連資料:
バンパーステー適合表(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車種別専取付ステーをご利用下さい。フロントバンパーにヘッドランプが装備されている車両には取付けできません
※純正メッキ塗料とは色が異なります。取付時にはバンパーの振れ止め対策を推奨致します
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません