プロフィア テラヴィバンパー 4tワイド 450H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22213686 品番510453
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

シンプルなデザインで人気あり!

適合
【取付ステー品番】510811:いすゞフォワード320/342(H6.2〜H19.6)
510812:ふそうフルコンファイターNEWファイター(H4.8〜H17.10)
510813:日野クルージングレンジャーライジングレンジャー(H1.8〜H11.4)
510814:UDファインコンドル(H5.1〜H22.10)
510815:日野スパースレンジャー(H11.5〜H13.12)
510829:いすゞ07フォワード(H19.7〜)
用途ボディパーツ 付属品樹脂製ガーニッシュセット、フォグランプ 材質スチール 幅(mm)2290 クロームメッキ 高さ(mm)450 適合車種4tワイド専用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車種別専取付ステーをご利用下さい。
※バンパーの高さはバンパーセンターにて計測しています。
※フロントバンパーにヘッドランプが装備されている車両には取付けできません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする