クルージングタイプバンパー4t車用 430H

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22213704 品番 501083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

丸みのあるフォルムが柔らかな印象です。ウィンカーランプ付き

材質スチール 適合車種いすゞ'07フォワードワイド(19.7〜ON)/フォワード320・342ワイド(H6.2〜H19.6)/ふそうフルコンファイターワイド・NEWファイターワイド(H4.8〜H17.10)/UDファインコンドルワイド(H5.1〜H22.10) 適合【取付ステー品番】510853/510856/510857/510859 タイプ4tワイド車用 寸法(mm)2260×430 種別ワイド車 クロームメッキ 付属品フォグランプセット 幅(mm)2260 高さ(mm)430 用途ボディパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※日野4tクルージングレンジャー/ライジングレンジャー(H1.8〜H11.4)はボルトオン取付できますがフロントバンパーにヘッドランプが装着されている車両には取付できません。※ナンバープレート取付穴は中型仕様となっております※他車種には別途車種別専取付ステーをご利用下さい。※純正メッキ塗料色とは異なります。※取付けの際は振れ止め対策を行ってください。※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22213765
2020-02-14
用途:
破損の為、交換
有限会社エイブル 様 (製造業)

日野の生コン車(5t)に取り付けました。サイズもちょうどよく、古い生コン車の年式が数年新しくなったようです。

1人が参考にしています
対象商品:
22213704
2018-11-01
用途:
変形のため交換
阿賀コンクリート工業株式会社 様 (製造業)

アンダ-が不要です。上の方だけ購入したいのですが

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする