曜日別特売
510413 スーパーグレートタイプバンパー 4t標準車用 450H JET INOUE(ジェットイノウエ) 22213722

スーパーグレートタイプバンパー 4t標準車用 450H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード22213722品番510413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!

適合
【取付ステー品番】510816:いすゞフォワード320/342(H6.2~H19.6)
510817:ふそうフルコンファイターNEWファイター(H4.8~H17.10)
510818:日野クルージングレンジャーライジングレンジャー(H1.8~H11.4)
510819:UDファインコンドル(H5.1~H22.10)
510820:日野スパースレンジャー(H11.5~H13.12)
510829:いすゞ07フォワード(H19.7~)
用途ボディパーツ付属品樹脂製ガーニッシュセット、コンビネーションランプ材質スチール幅(mm)2160クロームメッキ高さ(mm)450表面クロームメッキ適合車種4t標車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車種別専取付ステーをご利用下さい。フロントバンパーにヘッドランプが装備されている車両には取付けできません
※純正メッキ塗料とは色が異なります。取付時にはバンパーの振れ止め対策を推奨致します
※取付けには加工が必要な場合がございますので予めご了承下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする