JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
いすゞ4t'07フォワード専用フロントバンパーエアダムスカート付きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22213783
品番
510491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
塗装パーツにはない高級感をフロントマスクに
材質
スチール
適合車種
いすゞ4t'07フォワード標準車(H19.7〜)
幅(mm)
2050
高さ(mm)
380
適合
526026:バンパーフォグランプ/510490:バンパーステーカバー
タイプ
標準
寸法(mm)
2050×390
色
クロームメッキ
用途
ボディパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ランプ、ステップは純正品をお使いください。
※エアダムスカートは一体式です。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。
取付時にブレ止め対策を行ってください。
※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅・学校・寺社・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません