JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
日野4t標準車専用フロントバンパー420H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22213808
品番
510469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
適合車種
日野4tエアループレンジャー標準車専用(H23.8〜H29.4)
幅(mm)
2005
高さ(mm)
420
適合
【適合バンパースカート】510428
付属品
510428バンパースカート
用途
ボディパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパーステーカバーは純正品をお使い下さい。※純正メッキ塗料と色味が異なります
※取付時、振れ止め対策を行って下さい※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません