JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
S310 スペシャルバンパー 2t 車用 310H
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
1700×310
注文コード
22213835
品番
510481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
材質
スチール
適合車種
ふそう2tブルーテックキャンター標準車(H22.11〜)/ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7〜H22.10)/ふそう2tNEWキャンター標準車(H5.11〜H14.6)/いすゞ2t'07エルフハイキャブ標準車(H19.1〜)/いすゞ2t新/旧エルフ標準車(S58.2〜H18.12)/日野2tデュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5〜)/トヨタダイナ(H7.5〜H11.4)/マツダNEWタイタン(H12.6〜H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7〜H18.12)
幅(mm)
1700
高さ(mm)
310
適合
【取付ステー品番】510873:ふそうブルーテックキャンター(H22.11〜)/510836:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)/510835:ふそうNEWキャンター(H5.11〜H14.6)/510871:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1〜)/510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2〜H18.12)/510833:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5〜)/510832:トヨタダイナ(H7.5〜H11.4)/510839:マツダNEWタイタン(H12.6〜H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7〜H18.12)
付属品
-
寸法(mm)
1700×310
色
クロームメッキ
用途
ボディパーツ
関連資料:
バンパーステー適合表(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けには 専用のステーが必要となります。車種 年式をご確認のうえ ご購入くださいませ。
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう場合がございます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません