クルージングタイプバンパー 2t車用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22213844 品番 510558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

丸みのあるフォルムが柔らかな印象です。ウィンカーランプ付き

適合
【取付ステー品番】510873:ふそうブルーテックキャンター(H22.11〜)
510836:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)
510835:ふそうNEWキャンター(H5.11〜H14.6)
510871:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1〜)
510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2〜H18.12)
510833:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5〜)
510832:トヨタダイナ(H7.5〜H11.4)
510839:マツダNEWタイタン(H12.6〜H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7〜H18.12)
材質スチール 適合車種ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11〜R2.10)/NEWジェネレーションキャンター標準(H14.7〜H22.10)/NEWキャンター標準(H5.11〜H14.6)、いすゞ2t'07エルフ標準(H19.1〜)/エルフ(S58.2〜H18.12)、日野2tデュトロ/トヨタダイナ/トヨエース(H11.5〜)、マツダNEWタイタン(H12.6〜H16.6)/NEWタイタンダッシュ(H16.7〜H18.12) タイプ2t標準車用 クロームメッキ 付属品フォグランプセット 幅(mm)1725 高さ(mm)270 用途ボディパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けには 専用のステーが必要となります。車種 年式をご確認の上お求め下さい
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう場合がございます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品は

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする