JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
スーパーグレートタイプバンパー 2t ワイド車用 330H
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22213853
品番
510415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
適合
【取付ステー品番】510878:ふそうブルーテックキャンター(H22.11〜)
510837:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)
501098:ふそうNEWキャンター(H5.11〜H14.6)
510878:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1〜)
510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2〜H18.12)07エルフローキャブ(H19.1〜)
510834:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5〜H23.6)
用途
ボディパーツ
付属品
フォグランプセット
材質
スチール
幅(mm)
1970
色
クロームメッキ
高さ(mm)
330
表面
クロームメッキ
適合車種
2トンワイド車用
関連資料:
バンパーステー適合表(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けには 専用のステーが必要となります。車種 年式をご確認の上お求め下さい
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう事があります。
※純正メッキ塗料とは色が異なります。
取付時にバンパーの振れ止め対策を推奨致します。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れ止対策が無いとバンパー及びステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷やへこみがないかご確認下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません