JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
寝台(サイド)パネル 日野大型・4t用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
日野大型NEWプロフィア/'17プロフィア(H15.11〜)標準ルーフ、日野4tレンジャープロ/'17レンジャー(H14.1〜)標準ルーフ
タイプ
運転席
注文コード
22214115
品番
572063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
材質
スチール
適合車種
日野大型NEWプロフィア標準ルーフ(H15.11〜H29.4)/'17プロフィア標準ルーフ(H29.5〜)/4tレンジャープロ標準ルーフ(H14.1〜H29.4)/'17レンジャー標準ルーフ(H29.5〜)
適合
日野大型NEWプロフィア/'17プロフィア(H15.11〜)標準ルーフ、日野4tレンジャープロ/'17レンジャー(H14.1〜)標準ルーフ
種別
大型・4t共用
色
クロームメッキ
タイプ
運転席
用途
ボディパーツ
仕様
標準ルーフ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の形状をご確認の上お求めください
※純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません