JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
寝台(サイド)パネル 日野プロフィア用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22214158
品番
512258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
材質
スチール
適合車種
日野大型プロフィア標準ルーフ車(H4.7〜H15.10)※ハイルーフ車には取付出来ません。
適合
日野大型プロフィア標準ルーフ車(H4.7〜H15.10)
種別
大型車用
色
クロームメッキ
タイプ
運転席
用途
ボディパーツ
仕様
標準ルーフ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正メッキ塗料とは色味が異なります。
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません