※写真は標準ルーフ用

寝台(サイド)パネルふそう スーパーグレート用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6〜)ハイルーフ タイプ運転席 注文コード22214212 品番572053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。

材質スチール 適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6〜)ハイルーフ 適合ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6〜)ハイルーフ 種別大型車用 クロームメッキ タイプ運転席 用途ボディパーツ 仕様ハイルーフ
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準ルーフ用とハイルーフ用がございますのでお車の形状をご確認のうえお求めください。※一部エアクリーナー固定穴が逆の車両もありますので必ずご確認ください。
※車輌によっては穴あけ加工が必要な場合があります。
※純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致し

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする