513252 寝台(サイド)パネル UD大型・4t用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22214282

寝台(サイド)パネル UD大型・4t用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ助手席 注文コード22214282 品番513252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。

用途ボディパーツ 仕様- 適合UD大型ビックサム(H2.1〜H17.3)/4tファインコンドル(H5.1〜H23.7) 種別大型車用 材質スチール クロームメッキ タイプ助手席 適合車種UD大型ビックサム(H2.1〜H17.3)/4tファインコンドル(H5.1〜H23.7)※一部年式の違いによりプレスラインが異なる場合がありますのでご注意下さい。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の形状をご確認の上お求めください※572081/572082は純正のメッキガーニッシュが取付出来ません※513251/513252はカスタム車には取付出来ません。
※一部年式によりプレスラインが異なる車輌は加工が必要です。
※純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
純正メッキ塗料とは異なります。
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする