JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ワイパーパネルガーニッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大型
注文コード
22214352
品番
572153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパーパネルに被せるだけでフロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。
材質
スチール
適合車種
ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4〜H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5〜)
適合
ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4〜H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5〜)
種別
大型
色
クロームメッキ
メーカー
ふそう
取付方式
かぶせ式
用途
外装パーツ
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※両面テープやビス止め加工が必要となる場合がございます。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません