JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネル 日野車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
樹脂
種別
運転席
タイプ
-
注文コード
22214483
品番
571476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
材質
樹脂
適合車種
日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)
タイプ
-
取付方式
交換式
色
クロームメッキ
仕様
ミラーヒーター用配線の切欠き無
種別
運転席
車種
大型車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。