曜日別特売
571475 コーナーパネル 日野車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22214508

コーナーパネル 日野車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質樹脂種別助手席タイプ-注文コード22214508品番571475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ材質樹脂適合車種大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H15.11~H29.4)タイプ-取付方式交換式クロームメッキ仕様-種別助手席車種大型車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする