JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネル 日野車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
種別
運転席
タイプ
-
注文コード
22214517
品番
571473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
材質
スチール
適合車種
日野大型プロフィア電動ミラー車(H4.7~H15.10)
タイプ
-
取付方式
交換式
色
クロームメッキ
仕様
電動ミラー配線穴(32Φ)有
種別
運転席
車種
大型車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。