JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネル 日野車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
スチール
種別
運転席
タイプ
-
注文コード
22214535
品番
512255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・種別・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
材質
スチール
適合車種
日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)
タイプ
-
取付方式
交換式
色
クロームメッキ
仕様
電動ミラー用配線穴無
種別
運転席
車種
大型車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。