曜日別特売
571445 コーナーパネル 三菱ふそう JET INOUE(ジェットイノウエ) 22214684

コーナーパネル 三菱ふそう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質樹脂種別助手席タイプ標準/ワイド共用注文コード22214684品番571445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ材質樹脂適合車種ふそう4tベストワンファイター(H17.11~)タイプ標準/ワイド共用種別助手席クロームメッキ仕様-取付方式交換式車種4t車用
注意
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする