JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネル 三菱ふそう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
樹脂
種別
助手席
タイプ
標準/ワイド共用
注文コード
22214693
品番
571446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
材質
樹脂
適合車種
ふそう4tベストワンファイターヒーター付サイドミラー車(H17.11~)
タイプ
標準/ワイド共用
種別
助手席
色
クロームメッキ
仕様
ミラーヒーター用配線の切欠き有
取付方式
交換式
車種
4tカスタム車用
注意
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。