コーナーパネル いすゞ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール 種別運転席 適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ車(H19.1〜) 注文コード22214772 品番571405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・種別・適合車種など10種類から選べます 他の種類を見る

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ 種別運転席 材質スチール クロームメッキ 適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ車(H19.1〜) 車種2t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22214815
2016-04-11
用途:
車両に取り付ける

値段も安くて、商品的には満足ですが 注文ページでは片側だけだというのがわかりづらい(というかほぼわからない)
もう片方注文したが、商品名が異なる為探すのに非常に面倒した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする