フロントグリル レンジャープロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22215034 品番573371
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フロントグリル レンジャープロ標準キャビン用!

用途ボディパーツ 適合日野4tレンジャープロ標準( H14.1〜H29.4) 種別大型 材質スチール製クロームメッキ仕上げ メーカー日野 取付け方法交換式 適合車種日野4tレンジャープロ標準( H14.1〜H29.4)
注意
※製造工程上メッキにムラがございますので予めご了承の上ご購入ください。純正と交換して取付けします。
※商品の初期破損以外は返品、交換が出来ません。予めご了承ください。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする