JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリル レンジャープロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22215043
品番
573372
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フロントグリル レンジャープロワイドキャビン用!
用途
ボディパーツ
適合
日野4tレンジャープロワイド( H14.1〜H29.4)
種別
大型
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
メーカー
日野
取付け方法
交換式
適合車種
日野4tレンジャープロワイド( H14.1〜H29.4)
注意
※製造工程上メッキにムラがございますので予めご了承の上ご購入ください。純正と交換して取付けします。
※商品の初期破損以外は返品、交換が出来ません。予めご了承ください。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。