ドアガーニッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ運転席側(RH) 注文コード22215217 品番510133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

純正を外して取付します。

材質スチール 適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6) タイプ運転席側(RH) 適合いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6) 種別4t クロームメッキ メーカーいすゞ 取付方式交換式 表面クロームメッキ 用途ボディパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付けに必要な部材は純正品のものをご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする