JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアガーニッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
助手席側(LH)
注文コード
22215226
品番
510134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
純正を外して取付します。
材質
スチール
適合車種
いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6)
タイプ
助手席側(LH)
適合
いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6)
種別
4t
色
クロームメッキ
メーカー
いすゞ
取付方式
交換式
表面
クロームメッキ
用途
ボディパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付けに必要な部材は純正品のものをご利用下さい。