JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントフェンダー プロフィア用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22215287
品番
512242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式
用途
ボディパーツ
適合
日野大型プロフィア用
種別
交換式
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
助手席
適合車種
日野大型プロフィア(H4.7〜H15.10)※前輪二軸車は不可
注意
※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。