572352 フロントフェンダー スーパーグレート用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215305 572352 フロントフェンダー スーパーグレート用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215305

フロントフェンダー スーパーグレート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22215305 品番572352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式

用途ボディパーツ 適合ふそう大型スーパーグレート標準キャブ用 種別交換式 材質スチール クロームメッキ タイプ助手席 適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6〜)※前輪二軸車、スーパーキャブ車取付不可
注意
※お車の形状をご確認の上お求めください※トラバースステップ無車への取付けの場合別途ステップ固定用のナット(スチール8mm)が必要です。※前輪二軸車取付不可※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする