JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントフェンダー NEWキャンター左右セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合車種
ふそう2tNEWキャンター標準高床車(H5.11〜H14.6)
注文コード
22215357
品番
511045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!被せ式
用途
ボディパーツ
適合
ふそう2tNEWキャンター用
種別
交換式
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
左右セット
適合車種
ふそう2tNEWキャンター標準高床車(H5.11〜H14.6)
注意
※純正にかぶせて取り付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。