JET INOUE(ジェットイノウエ)
リアフェンダーカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
22215393
品番
510244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キャビン後方サイドのアクセントに!!
用途
ボディパーツ
適合
いすゞ大型ギガベッド付車(H6.12~H27.10)
セット内容
左右セット
種別
大型
材質
スチール
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
いすゞ
表面
クロームメッキ
適合車種
いすゞ大型ギガベッド付車(H6.12~H27.10)
注意
※本製品は純正のフェンダーにかぶせて取付けします。両面テープで固定する方法が一般的です。なお、本製品に両面テープは付属しておりません。ブチル系の強力テープを別途お買い求め下さい。
※ベットレス車には取付できません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。