JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
リアフェンダーカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22215436
品番
510149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
キャビン後方サイドのアクセントに!!
用途
ボディパーツ
適合
いすゞ4t'07フォワードベッド付車(H19.7〜)
セット内容
左のみ
種別
4t
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
助手席
取付方式
かぶせ式
メーカー
いすゞ
表面
クロームメッキ
適合車種
いすゞ4t'07フォワードベッド付車(H19.7〜)
注意
※本製品は純正のフェンダーにかぶせて取付けします。両面テープで固定する方法が一般的です。なお、本製品に両面テープは付属しておりません。ブチル系の強力テープを別途お買い求め下さい。
※ベットレス車には取付できません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。