JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
アッパーステップライン&ドアアンダーガーニッシュ NEWプロフィア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22215445
品番
572391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
キャビンサイドのアクセントに!!
用途
ボディパーツ
適合
日野大型NEWプロフィア前1軸ドアアンダーガーニッシュ付車(H15.11〜H29.4)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
左右6点セット
メーカー
日野
適合車種
日野大型NEWプロフィア前1軸ドアアンダーガーニッシュ付車(H15.11〜H29.4)
注意
※前輪2軸車及び、ドアアンダーガーニッシュ未装着車には取り付けできません。
※純正にかぶせて取付けします。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。