JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップ プロフィア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22215463
品番
512246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ステップ 日野 プロフィア!
材質
樹脂
適合車種
日野大型プロフィア(H4.7〜H15.10)※前輪二軸車は不可
タイプ
助手席
適合
日野大型プロフィア前1軸車(H4.7〜H15.10)※前輪二軸車は不可
種別
大型
色
クロームメッキ
メーカー
日野
取付方式
交換式
内容
左のみ
用途
ボディパーツ
注意
※純正と交換して取付けします。※前輪2軸車は取付出来ません。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい