JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22215524
品番
572331
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!
用途
ボディパーツ
適合
ふそう2tNEWキャンター標準2WD車(H5.11〜H14.6)
種別
2t
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
交換式
内容
左右セット
メーカー
ふそう
適合車種
ふそう2tNEWキャンター標準2WD車(H5.11〜H14.6)
注意
※取付に必要な部材は純正品をご利用下さい。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。