ステップスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22215542 品番572306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!

用途ボディパーツ 適合いすゞ2tNEWエルフ2WD車(H11.5〜H16.5) 種別2t 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式交換式 内容左右セット メーカーいすず 適合車種いすゞ2tNEWエルフ2WD車(H11.5〜H16.5)
注意
※取付に必要な部材は純正品をご利用下さい。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする