※代表画像

バンパー取付ステー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質スチール 適合【バンパー品番】510451・510005 注文コード22215594 品番510861
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・適合など38種類から選べます 他の種類を見る

ジェットイノウエ製バンパーを取付る為のステー

用途ボディパーツ 付属品ブレ止めステー 適合【バンパー品番】510451・510005 材質スチール ブラック タイプ大型バンパー 適合車種ふそう大型グレード(S58.9〜H8.5)・UD大型ビックサム(H2.1〜H17.3)
注意
※専用取付ステーは、一部車両には適合しない場合がありますのでご注意下さい。
※表記車種以外に、他の車両にも流用できるステーもございます。詳しくはバンパー取付ステー適合表ご覧下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22215883
2022-08-05
用途:
2tトラックに使用

以前付けてた物と変わりなく、サイズも穴の位置も問題有りません。

2018-09-12
用途:
トラックのドレスアップ
サービス業

満足ですが、塗装と溶接が少し雑なんでもう少し綺麗にしてほしい。

対象商品:
22215865
2017-01-26
用途:
穴の位置等が合わない
株式会社 英心工業 様 (建設業・工事業)

物がちがうのではないかと思う位合わない 加工等がしつよう

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする