JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
バンパーブレ止めステーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22215926
品番
501017
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
バンパーを長持ちさせるための必需品です。
用途
ボディパーツ
仕様
300〜500mm可変
適合
バンパー汎用
材質
スチール
タイプ
バンパー汎用
調整範囲(mm)
300〜500
適合車種
汎用
注意
※バンパーを取付る際振れ留め対策がない場合、バンパーやステーが破損する場合があります。※300〜500mmの範囲で調整可能。